フロートなしスイッチ(コンパクトプラグインタイプ) 61F-GP-N□

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38969043 品番61F-GP-N8 100VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

制御盤の小型化に適した省スペース設計で、メンテナンスが容易

出力
AC250V 3A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷cosΦ=0.4)
ケーブル長(m)
1k以下
(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
応答時間
動作時80ms以下
復帰時160ms以下
寿命
電気的:10万回以上
機械的:500万回以上
規格
CE規格適合
UL/CSA規格取得
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) ピンタイプ8ピン 仕様LED動作表示付き 質量(g)約155 種類一般用 外形寸法(mm)高さ49.4×幅38×奥行84 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0〜約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15〜∞
注意
※絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02481841
2023-05-18
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

代理店で早急に購入できなかったので大変助かりました。

対象商品:
38969052
2022-11-08
用途:
呼水槽の水位管理に使用。

プラグインの為、簡単に交換出来ました。また、LED動作表示が有り、視認性が向上しました。

対象商品:
38969156
2022-08-23
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

予定より早く届いて助かりました。問題なく使えました。

対象商品:
38969052
2020-10-04
用途:
給湯器バルブ開閉スイッチングに使用
年番屋 様 (サービス業)

交換工事が大変楽で使用感も良好です。問題なく動作してます

対象商品:
02481841
2019-07-22
用途:
既存設備の点検時

ボンプの誤動作が多くなり、タンク中の三極棒掃除しても直らなかったので交換しました。水が溢れ出すこともなくなり今は安心して出掛けられます。

対象商品:
02481841
2017-03-29
用途:
交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
38969043
2016-05-16
用途:
機械新設
有限会社エスティーネットワーク 様

バッチリデス

対象商品:
02481832
2015-03-10
用途:
自動運転の起動・停止用水位電極

発注から到着までが早く、メーカー品なので安心して使用でき助かっている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする