DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/GPN-BC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38969095 品番61F-GPN-BC DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現
回路処理による自己保持で、出力のONまたはOFFの自己保持選択が可能。
動作抵抗0〜100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能。
従来の波立ちによるリレー接点チャタリングをNPN出力にすることで接点磨耗を解消。
CEマーキングに適合し、UL/CSA規格認定品。

出力
リレー出力(1a)
DC30V 5A、AC240V 5A(抵抗負荷)
応答時間
動作時:1.5s以下
復帰時:3.0s以下
誤差
目盛0(+10kΩ)
目盛100(±10kΩ)
付属品保持金具 形PFC-N8 規格UL/CSA規格認定 消費電力(W)約2以下 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) ピンタイプ11ピン 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度25〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC5V以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0〜100Ω(可変) 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)動作抵抗値の200%以下 配線可能距離100m以下(0.75mm2 600V VCT3芯の場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする