出力
AC250V 3A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷cosΦ=0.4)
ケーブル長(m)
50以下
(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
応答時間
動作時80ms以下
復帰時160ms以下
寿命
電気的:10万回以上
機械的:500万回以上
仕様
LED動作表示付き
出力で独立2c接点を確保
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
約10k〜約40k
(約15kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
ピンタイプ11ピン
質量(g)約155
種類高感度用
外形寸法(mm)高さ49.4×幅38×奥行84
規格CE規格適合
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55
使用周囲湿度45〜85%RH
許容電圧変動定格電圧の85〜110%
制御対象、使用条件蒸留水など固定抵抗の高い液体
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約0.12mA以下
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約100〜∞