曜日別特売
61F-GP-NL 2KM AC200 フロートなしスイッチ(コンパクトプラグインタイプ) 61F-GP-N□ omron(オムロン) 38969156

※寸法図

フロートなしスイッチ(コンパクトプラグインタイプ) 61F-GP-N□

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38969156品番61F-GP-NL 2KM AC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

制御盤の小型化に適した省スペース設計で、メンテナンスが容易

出力
AC250V 3A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷cosΦ=0.4)
ケーブル長(m)
2k以下
(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
応答時間
動作時80ms以下
復帰時160ms以下
寿命
電気的:10万回以上
機械的:500万回以上
仕様
LED動作表示付き
出力で独立2c接点を確保
定格電圧(V)AC200(50/60Hz共用)ピンタイプ11ピン質量(g)約155種類遠距離配線2km用外形寸法(mm)高さ49.4×幅38×奥行84規格CE規格適合耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水。ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離が長い場合、遠隔操作が必要な場合など電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約1.3k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約4~∞
注意
※絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02481841
2023-05-18
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

代理店で早急に購入できなかったので大変助かりました。

対象商品 : 38969052
2022-11-08
用途: 呼水槽の水位管理に使用。

プラグインの為、簡単に交換出来ました。また、LED動作表示が有り、視認性が向上しました。

対象商品 : 38969156
2022-08-23
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

予定より早く届いて助かりました。問題なく使えました。

対象商品 : 38969052
2020-10-04
用途: 給湯器バルブ開閉スイッチングに使用
年番屋サービス業

交換工事が大変楽で使用感も良好です。問題なく動作してます

対象商品 : 02481841
2019-07-22
用途: 既存設備の点検時

ボンプの誤動作が多くなり、タンク中の三極棒掃除しても直らなかったので交換しました。水が溢れ出すこともなくなり今は安心して出掛けられます。

対象商品 : 02481841
2017-03-29
用途: 交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 38969043
2016-05-16
用途: 機械新設
有限会社エスティーネットワーク

バッチリデス

対象商品 : 02481832
2015-03-10
用途: 自動運転の起動・停止用水位電極

発注から到着までが早く、メーカー品なので安心して使用でき助かっている。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする