61F-GPN-V50 AC200 漏水警報器/漏水検知器 61F-GPN-V50 omron(オムロン) 38969174

漏水警報器/漏水検知器 61F-GPN-V50

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38969174 品番61F-GPN-V50 AC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

動作抵抗の0 〜 50kΩの感度可変型のため予想される漏水や、溢水の度合、さらに、その水質や周囲の配線状況などによって、最適な設定値にセット可能。
検知帯への供給電圧はAC24V を採用のため、電触現象による電極の劣化がなく安心。
接点信号の取り出しができ、遠く離れた場所からの監視も可能。

仕様
表示/有(動作)
警報ブザー/無
テストスイッチ/無
応答時間
動作時:80ms以下
復帰時:160ms以下
接点仕様
2c接点
AC250V 3A cosΦ=1
AC250V 1A cosΦ=0.4
抵抗値
動作/可変(0〜50kΩ)
復帰/動作抵抗値+50kΩ以下
誤差
動作抵抗値
目盛0: 0〜10kΩ
目盛50:50±10kΩ
付属品保持金具(形PFC-N8) 種別漏水検知器 外形寸法(mm)49.4×38×70 消費電力3.2VA以下 電源電圧(V)AC200 使用周囲温度(℃)-10〜+50 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC24V 動作電流(mA)AC3以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38969174 61F-GPN-V50 AC200 50590699 61F-WL-CP11-NRA 漏水検知器 omron(オムロン) 漏水検知器 omron(オムロン) 1個 15,880
欠品中
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38969165
2020-03-04
用途:
重要機器の漏水検知装置製作

制御としては一番安価で確実な漏水検知システムが構築できた。
(フリー電圧ならもっと良かったが)

対象商品:
38969165
2017-11-25
用途:
説明が不十分
ダイニカンパニー株式会社 様

組み合わせの説明がない
これだけでは機能しないでしょ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする