曜日別特売
6499 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 38975049

代表画像

6499 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 38975049
6499 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 38975049

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】95トラスコ品番585-0718注文コード38975049品番6499 3.170
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。トラスコ品番585-0718材質超硬全長(mm)【OAL】95切削径(Φmm)【DC】3.17フルート長(mm)【LCF】55接続径(Φmm)【DCON】6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする