※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 圧力・流量測定
ユニバーサルの 圧力計
ユニバーサルの 真空計
USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1〜0Mpa
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38976316
品番
00N-239-09
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
径(Φmm)
50
精度
JIS1.6級程度
使用温度(℃)
-5〜45
接続ねじ
PT1/4
アズワン品番
62-7098-39
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0