代表画像

5687 1.190 ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリング 38977937 5687 1.190 ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリング 38977937

ソリッドガンドリル EB100M 75D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】130 トラスコ品番583-9910 注文コード38977937 品番5687 1.190
参考基準価格(税別)¥64,750 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は全長・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番583-9910 材質超硬 全長(mm)【OAL】130 切削径(Φmm)【DC】1.191 フルート長(mm)【LCF】98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする