東芝
オーブントースター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38981376
品番
HTR-W7(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マイコンタイプのプレミアムモデル
仕様
●トースト枚数:2枚●上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●庫内有効寸法:幅260×奥行220×高さ94(mm)●自動メニュー:4種類、着脱式焼あみ、受皿、パンくずトレイ
質量(kg)
約3.4
色
ブラック
外形寸法(mm)
【受皿】幅239×奥行149×高さ11(mm)、[内寸:幅230×奥行140(mm)]、幅322×奥行279×高さ227
消費電力(W)
1400
温度調節
180・210・250℃(3段階調節)
タイマー
30分(報知音付き)