曜日別特売
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848

ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848
ZCT20516NX36S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 38981848

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)205
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)22
粒度36
内容量1箱(10枚)注文コード38981848品番ZCT20516NX36S
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。

用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断外径(Φmm)205穴径(Φmm)22厚さ(mm)1.6粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450仕様両面補強トラスコ品番712-4492砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※現仕様の在庫が無くなり次第、製品のスペーサーが赤色から緑色にカラー変更致します。なお、性能につきましては変更は御座いません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする