A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997

A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997
A1036a-d-721PIK 三角スゴビーズクッション セルタン 38981997

三角スゴビーズクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ベロアスモーキーピンク
サイズM
内容量1台注文コード38981997品番A1036a-d-721PIK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)2.7ベロアスモーキーピンクサイズM幅(cm)55高さ(cm)50奥行き(cm)90
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする