セルタン
三角ビーズクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ダリアンローズピンク
デニム調ライトブルー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
ダリアンローズピンク
ダリアンベージュ
ダリアングリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38982110
品番
A1038a-632RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2.35
色
ダリアンローズピンク
サイズ
M
幅(cm)
55
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
90
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません