アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 腕カバー
AZ CLEAN 1701 アームカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
注文コード
38992424
品番
AZCLEAN1701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
色
クリア
サイズ
フリー
材質
ポリエチレンフィルム
用途
衛生用品
仕様
両端ゴム入
トラスコ品番
819-8878
種別
アームカバー
長さ(cm)
約40
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38992424
AZCLEAN1701
57808985
AZCLEAN1701
AZ CLEAN 1701 アームカバー
アゼアス
1袋(50双)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました