※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオライティング
ウシオライティングの 汎用管継手
ウシオライティングの 配管用ワンタッチ管継手
ニップル(NZ) Zユニオン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
38998359
品番
NZ03-02-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
14
寸法D(Φmm)
6
寸法C(mm)
8
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径R1
3/8
ねじ径R2
1/4
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。