タイプ上面操作タイプ
色(ロータ)橙
ポジション16
アズワン品番64-3335-40
質量(g)約0.4
使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間:AC250V 1min
出力コードの種類リアル・コード
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性2000ステップ以上
操作トルク(N・m)0.98×10-2以下
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上