omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LED1灯タイプ
色
(ヒンジ・ボタン)アイボリー
LED色
緑
注文コード
39029286
品番
B3J-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・LED色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
タイプ
LED1灯タイプ
色
(ヒンジ・ボタン)アイボリー
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
緑
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
電気定格
DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷
使用周囲湿度
35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)
1.27±0.49
戻りの力(N)
最小0.29
耐久性
300万回以上
アズワン品番
64-3342-41
動作までの動きPT
0.3(-0.1〜+0.2)mm
順電圧(V)
標準値:2.1
順電流(mA)
標準値:20
許容損失(mW)
絶対最大値:84
逆方向電圧(V)
絶対最大値:5
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大100
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
バウンシング(ms)
5以下
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。