シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
ポータブル測定器の操作ボタンは壊れるので、修理用部品として使用しました、click感も良く、洗浄対応なので、交換後のフラックス洗浄時も安心です。1個ずつのばら売りですが、モノタロウさんの社内で1個ずつ封止したパッケージに入れてあるので、端子部の腐食等の心配は在りませんでした。 ばら売りですので購入が楽で助かります。