画像準備中

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN

(1件のレビュー)
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-3342-72 注文コード39029347 品番B3SN-3112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ
薄形化により、機器の小形化に貢献。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。

タイプ6mm角形B3W-3000シリーズ 定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷 接点構成1a(常時開路接点) (プランジャ)アイボリー アース端子 質量(g)約0.2 耐電圧AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49 戻りの力(N)最小0.29 耐久性10万回以上 アズワン品番64-3342-72 動作までの動きPT0.25±0.15mm 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39029331
2023-09-19
用途:
測定器の操作用ボタンの交換用として
コーンズテクノロジー株式会社 様 (卸売・小売業)

ポータブル測定器の操作ボタンは壊れるので、修理用部品として使用しました、click感も良く、洗浄対応なので、交換後のフラックス洗浄時も安心です。1個ずつのばら売りですが、モノタロウさんの社内で1個ずつ封止したパッケージに入れてあるので、端子部の腐食等の心配は在りませんでした。 ばら売りですので購入が楽で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする