omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 高機能I/Oユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39030397
品番
C200H-CT002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ラインドライバ対応
パルス入力:1軸
計数速度:75kcps以下
適合
実装可能装置/CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
種別
高速カウンタユニット
電圧(V)
-