omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 通信用高機能ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PCリンク1階層時32台、多階層時16台リンク可能占有号機数:1号機分(号機No.0〜9)
注文コード
39030713
品番
C200H-LK401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCリンク
1階層時32台、多階層時16台リンク可能
占有号機数:1号機分(号機No.0〜9)
種別
PCリンク
適合
実装可能な装置/CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置
適合規格
NK、ロイド、EC指令
特性
基本I/Oユニット高機能I/Oユニット通信用高機能ユニット
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39030713
C200H-LK401
39034861
CS1W-CLK23
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です