画像準備中

プログラマブルコントローラαシリーズ 高機能I/Oユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39030747 品番C200H-MD115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シンクタイプ
入力16点、出力16点
適合実装可能装置/CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置、SYSBUSリモートI/O子局装置 種別DC入力/トランジスタ出力ユニット 電圧(V)DC12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39030284
2016-10-17
用途:
勉強用

いらなくなったシーケンサーの勉強用に購入しました。改善点はわかりません。古い形の物の代替品があるのはありがたいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする