omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 通信用高機能ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
データリンク:8000CH
注文コード
39031072
品番
C200HW-CLK21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Controller Linkユニット(ツイストペア線タイプ)
適合
実装可能な装置/CPU装置(CPUユニットの1つまたは2つ隣り)
適合規格
UL、CSA、NK、EC指令
特性
基本I/Oユニット高機能I/Oユニット通信用高機能ユニット
仕様
データリンク:8000CH
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
※CPUユニットに装着したコミュニケーションボード(形C200HW-COM01/04-V1)とバス接続ユニット(形C200HW-CE001/002)が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39031072
C200HW-CLK21
39034861
CS1W-CLK23
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39031072
C200HW-CLK21
39031657
CJ1W-CLK23
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット
omron(オムロン)
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です