モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39031571
品番
CJ1W-AD04U
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
絶縁方式
入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
種別
絶縁型フルマルチ入力ユニット
ユニット種別
CJシリーズ 高機能I/Oユニット
入力種類
白金測温抵抗体:Pt100(JIS、IEC)、Pt1000、JPt100熱電対:K、J、T、L、R、S、B電流:4〜20mA、0〜20mA電圧:1〜5V、0〜5V、0〜10V入力種別は、各点個別に設定可能
入力点数
4点
接続台数
40台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること)
機能
入力異常の検出、測定値警報
付属品
-
質量(g)
150以下
消費電力(W)
1.6(5V)
適合規格
cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令
時間仕様
-
耐電圧
各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下
精度
(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下
表示部
前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能
1/12000(電圧・電流入力時)
精度(%)
-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
応答時間
-
入力インピーダンス(Ω)
温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)
消費電流(A)
0.32(5V)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
温度係数
±100ppm F.S./℃以下
熱電対
入力/冷接点補償は内部センサを使用
使用周囲湿度
相対湿度25〜85%
接続端子
-
最大入力定格
電圧入力/±15V、電流入力/30mA
動作
測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4〜20mA、1〜5V、0〜1.25V、0〜5V、0〜10V入力:4〜20mA、1〜5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4〜20mA、1〜5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0〜20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25〜+1.
変換速度
250ms/4点
入力抵抗
白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA
外部接続
18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
信号範囲
電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%〜105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F
変換周期(ms)
250/4点
実装可能位置
CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差
-
自己診断機能
診断結果をLEDで表示
異常検知機能
-
入力検出電流
測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )
導線抵抗の影響
-
占有号機数
1号機分(号機No.00〜95)
設定部
前面ロータリスイッチ/号機No.0〜95
前面接続部
-
CPUユニット取込み最大時間
-
ウォームアップ時間(分)
30
制御機器・PLC・リレー の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
有線ネットワーク拡張ボード for Spresense
クレイン電子
税込
¥
10,888
¥
9,898
バスケットへ
インフォメーションディスプレイ用周辺機器コントロールキット
シャープ
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット)
三菱電機
税込
¥
42,878
〜
¥
38,980
〜
CANopenネットワークユニット
三菱電機
税込
¥
87,978
〜
¥
79,980
〜
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)
税込
¥
65,978
〜
¥
59,980
〜
4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール
メカトラックス
税込
¥
39,578
¥
35,980
バスケットへ
MDUINO PLC ENET/WIFI/BTLE 54 I/O
Industrial Shields
税込
¥
98,978
¥
89,980
バスケットへ
CPUモジュールSPH200
富士電機
税込
¥
101,178
¥
91,980
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
82,478
¥
74,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
PLC(プログラマブルコントローラ)
PLC拡張ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります
PLCその他関連用品
PLC本体ユニット
PLC拡張ユニット
PLCバッテリー
PLCケーブル・アダプター
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品