Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) CJ1W-ETN21

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39031745 品番CJ1W-ETN21
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能。
ニーズに応じて各種通信サービスを選択し、情報系ネットワークのEthernetにPLCをフレキシブルに統合することができます。

タイプ100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能) ユニット種別CSシリーズCPU高機能ユニット 適合(PLC)CSシリーズ 方式変調/ベースバンド 適合ケーブル100Mビット/s(100BASE-TX):ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)/カテゴリ5、5eツイストペアケーブル(シールド付:STP)/カテゴリ5、5eで100Ωのもの10Mビット/s(10BASE-T):ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)/カテゴリ3、4、5、5eツイストペアケーブル(シールド付:STP)/カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの 接続台数最大可能4台(増設装置も含む) 伝送路スター型 伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)、10Mビット/s(10BASE-T) 伝送距離(m)100(ハブとノード間の距離) 質量(g)100以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 対応(二重化)不可 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101 消費電流(mA)ユニット/370以下(DC5V) 通信機能FINS通信サービス(TCP/IP、UDP/IP)、FTPサーバ機能、ソケットサービス、メール送信サービス、メール受信(リモートコマンド受信)、PLC内蔵時計自動調整、サーバホスト名指定 実装可能位置CPU装置または増設装置 アクセス方式(媒体)CSMA/CD 占有号機数1号機分 カスケード接続数スイッチングハブの使用において制限なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする