SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)内部/270(DC5V)外部供給電源/13以下(DC24V) 注文コード39031973 品番CJ1W-NC214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は消費電流など4種類から選べます 他の種類を見る

更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。
2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。
2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。

接続台数
1装置あたりの最大装着可能台数/5台
CJシステムあたりの最大装着可能台数/20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合)
消費電流(mA)
内部/270(DC5V)
外部供給電源/13以下(DC24V)
インターフェース
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力
フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力
入力CH
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)
フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)
応答周波数(Hz)
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/500k
フィードバックパルスカウンタ入力/500k(位相差4てい倍 125kHzによる)
速度指令
データ:位置制御時/1〜2147483647、速度制御時/-2147483648〜2147483647
(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)
データ数:500個/タスク
位置指令
データ:-2147483648〜+2147483647
データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)
加減速時間(ms)
データ:0〜250000
データ数:500個/タスク
タイプパルスカウンタ機能内蔵 電源電圧(V)DC5(ユニット本体)/DC24(外部供給電源) 適合(PLC)CJシリーズ 軸数位置決め機能/(単独動作)単独2軸、(直線補間)最大2軸、(円弧補間)最大2軸、(速度制御)単独2軸、(割込定寸送り)単独2軸 機能位置決め(メモリ運転、直接運転)、オーバーライド(0.01〜500.00%、軸ごとに設定可能)、ソフトウェアリミット(-2147483647〜2147483646指令単位、軸ごとに設定可能)、バックラッシュ補正(0〜50000指令単位、軸ごとに設定可能) 質量(g)170以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品) 制御方式パルス列出力によるオープンループ制御 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×51×65 パルス出力位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力 使用周囲温度(℃)0〜55 許容電圧範囲(V)DC21.6〜26.4(外部供給電源) 制御単位パルス、mm、inch、degree 入出力占有点数18CH 制御軸数2軸 実装可能位置CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置 ドライバ種類制御対象/パルス列入力タイプのサーボドライバ(オープンコレクタ出力タイプ) 占有号機数2号機分
注意
※本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
※入出力占有点は、高機能I/Oユニットリレーの占有チャネル数です。これ以外に使用する軸数、機能に応じて、最大144CHのエリアを占有します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする