入出力
外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
データ数
位置指令:100個/軸(-1073741823〜+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps〜500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0〜250s、最高速度に達するまでの時間)
消費電流(mA)
内部/250以下(DC5V)
外部供給電源/20以下(DC24V)、120以下(DC5V)
位置決めデータ
メモリ運転、直接運転の2種類
単独動作/単独2軸、直線補間/最大2軸、速度制御/単独2軸、割込定寸送り/単独2軸
電源電圧(V)ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24、DC5
電源供給外部/DC24V±10%、DC5V±5%
運転モード直接運転、メモリ運転
機能原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存
質量(g)100以下
適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、EC指令
制御方式パルス列出力によるオープンループ制御
保存方法フラッシュメモリによるデータ保存
インターフェース制御出力:パルス列ラインドライバ出力タイプ
消費電流(A)5V系:0.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65
パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms
使用周囲温度(℃)0〜55
許容電圧変動外部供給電源/DC21.6〜26.4V、DC4.75〜5.25V
制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ
起動時間(ms)最小2
制御単位パルス
入出力占有点数10CH
制御軸数2
自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック
異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止
実装可能な装置CPU装置、増設装置
占有号機数占有号機数:1号機分