SYSMAC CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39032524 品番CJ2H-CPU65-EIP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル。
小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、さらにEthernetベースの高速・大容量ネットワークであるEtherNet/IPを標準装備したネットワーク対応コントローラです。
大容量高速通信が可能な「EtherNet/IPを標準内蔵」。
各社の機器に直接アクセス出来る通信プロトコル「CIPをサポート」。
上位PCやPTとのアクセスに便利な「タグメモリを搭載」。
プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。
LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。
入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。

ポート数
論理ポート数/8ポート(SEND/RECV/CMND/PMCR/TXDU/RXDU命令で使用)
拡張論理ポート数/64ポート(SEND2/RECV2/CMND2/PMCR2命令で使用)
バッテリー
寿命/5年(25℃)
使用形式/形CJ1W-BAT01
データメモリ
32Kワード
高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000〜D29599(100CH×96号機)
CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000〜D31599(100CH×16号機)
動作モード
プログラムモード、モニタモード、運転モード
(実行モード/通常モード)
耐振動
JIS C60068-2-6に準拠、5〜8.4Hz 振幅3.5mm、8.4〜150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
リレー
CIO:
入出力リレー/2560点(160CH)0000〜0159CH
データリンクリレー/3200点(200CH)1000〜1199CH
同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200〜1295CH
CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500〜1899CH
高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000〜2959CH
DeviceNetリレー/9600点(600CH)3200〜3799CH
プロトコル
ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス
シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格
CIP通信:
Class3(コネクション型)/コネクション数 128
UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32
通信条件
EtherNet/IPポート:
変調方式/ベースバンド
伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e
カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし
通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信
タスク本数
サイクル実行タスク/128、割込タスク/256
(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
トリガソース
指定接点の立上り/立下がり
指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックス
レジスタ/IRO〜15
(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
処理速度
I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/26μsまたは17μs(ユニットVer.1.0では30μs)、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)
定時割込:割込タスクの起動時間/22μsまたは13μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)
(割込高速起動機能使用時)
保持リレー
8192点(512CH)H000〜H511CH
プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持
H512〜H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
特殊補助リレー
読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000〜A447CH、24576点(1536CH)A10000〜A11535CH
読出可/書込可:16384点(1024CH)A448〜A1471CH
内部補助リレー
チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300〜1499CH、37504点(2344CH)3800〜6143CH(外部入出力はできない)
Wリレー:8192点(512CH)W000〜W511CH(外部入出力はできない)
強制セット/リセット可能エリア
EM強制セット/リセット機能使用時:バンク0〜3
アドレス自動割付指定時:バンク3
構造盤内内蔵型 入出力点数2560点 タイマ/カウンタ4096点、T0000〜T4095(カウンタとは別)/4096点、C0000〜C4095(タイマとは別) 接続台数ユニット数/1装置(CPUまたは増設)10台、基本システム全体で40台 付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g)280以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×90 保存温度(℃)-20〜70(バッテリーを除く) 通信方式シリアルポート/半二重 ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048 消費電流(A)0.82(DC5V) サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式(シリアルポート)調歩同期 雰囲気腐食性ガスのないこと 使用周囲標高(m)2000以下 接地D種接地(第3種接地) プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) プログラムメモリ容量100Kステップ 伝送路(EtherNet/IPポート)スター型 アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間オーバーヘッド/200μs(通常モード、割込み高速起動機能使用時) 記憶リレー(一時)16点、TR0〜15 拡張データメモリ32Kワード×4バンク ネットワーク変数(タグ)登録数/最大20000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリカテゴリU : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms)1〜2550(1単位) 命令実行時間(μs)基本命令/0.016〜、応用命令/0.048〜 EMCイミュニティレベルゾーンB シリアルポートEIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m)最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル) タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク) データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M 増設ラック数最大3 配列型変数1次元 配列要素数最大32000要素 変数1個の最大サイズ32kCH 変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能 EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離) EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)
注意
※特殊補助リレーのA960〜A1471CHとA10000〜A11535CHは、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
※データメモリ/拡張データメモリは、ビットアドレス指定が可能。ただし、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからのビットアクセスは不可。
※拡張データメモリEMバンクD〜18は、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
※拡張データメモリは設定により、指定バンク以降の強制セット/リセットが可能(ユニット Ver.1.2以降)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする