omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラCSシリーズ CS1用増設ベースユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39034791
品番
CS1W-BI052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット装着可否
CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:不可
C200Hグループ2多点I/Oユニット:不可
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:不可
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
種別
CSシリーズユニット専用
タイプ
5スロット用
適合規格
UL、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.23(5V系)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
330×132
注意
※C200H シリーズユニットは装着できません。