プログラマブルコントローラCSシリーズ CS1用増設ベースユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39034807 品番CS1W-BI053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
電源ユニット装着可否
CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hグループ2多点I/Oユニット:可能
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:可能
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
種別CSシリーズ/C200Hシリーズユニット共用 タイプ5スロット用 適合規格UL、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)0.23(5V系) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)330×132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする