omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCケーブル・アダプター
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39034922
品番
CS1W-CN224
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
プログラミングコンソール
ケーブル長(m)
2
仕様
形C200H-PRO27との接続用
適合機種
C200H-PRO27
適合規格
CE
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。