耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格電圧(V)DC30ボタン色赤接点構成1b(単極単投-常閉形)仕様押ボタンを基準に遠い位置質量(g)約2(ピン押ボタン形の場合)種類マイクロスイッチ保護構造IP40端子の種類コネクタ接続端子端子種別コネクタ接続端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(コネクタとリード線(AWG#28 長さ50mm)の抵抗を含む値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性50万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性20万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ抵抗負荷0.1A動作に必要な力(OF)(N)最大1.00戻りの力(N)最小0.10アズワン品番64-3355-97動作までの動きPT-動作位置OP(mm)14.9±0.6動作後の動き(OT)最小0.7mm応差の動き(MD)最大0.6mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)抵抗負荷(A)0.1許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:60材質(接点)金合金使用周囲湿度(%RH)80以下(5~35℃にて)自由位置FP(mm)最大17.2振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(動作限度位置)接点間隔(mm)0.5(基準値)