D40Z-1C2 小形非接触式ドアスイッチ D40Z omron(オムロン) 39037293

D40Z-1C2 小形非接触式ドアスイッチ D40Z omron(オムロン) 39037293
D40Z-1C2 小形非接触式ドアスイッチ D40Z omron(オムロン) 39037293

小形非接触式ドアスイッチ D40Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39037293品番D40Z-1C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

タイプ標準タイプ動作距離(mm)(OFF→ON)5以上、(ON→OFF)15以下ケーブル長(m)2接続台数30台(ただし、 最大配線長は100mまで)表示LEDアクチュエータ非検出(赤色点灯)、エラー発生(赤色点滅)、アクチュエータ検知(黄色点灯)、アクチュエータ検知、かつ非接触式ドアスイッチ入力OFF(黄色点滅)取付M4ねじ材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする