タイプ標準タイプ動作距離(mm)(OFF→ON)5以上、(ON→OFF)15以下ケーブル長(m)5接続台数30台(ただし、 最大配線長は100mまで)表示LEDアクチュエータ非検出(赤色点灯)、エラー発生(赤色点滅)、アクチュエータ検知(黄色点灯)、アクチュエータ検知、かつ非接触式ドアスイッチ入力OFF(黄色点滅)取付M4ねじ材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)