曜日別特売
DO-6176-B スタンダードタイプドーリー DO キャニオン 39039115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DO-6176-B スタンダードタイプドーリー DO キャニオン 39039115
DO-6176-B スタンダードタイプドーリー DO キャニオン 39039115

スタンダードタイプドーリー DO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個荷台寸法(mm)610×760注文コード39039115品番DO-6176-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

荷台寸法(mm)610×760床面高さ(mm)139車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)760材質(車輪・金具)スチール金具/オール自在/2個ストッパー付アズワン品番61-3808-80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)610ブレーキ/ストッパーストッパー付(2個)材質(荷台)アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする