種類2コンジット形タイプ-定格絶縁電圧(V)-内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)操作キー-動作力-保護構造-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-耐衝撃(耐久)-材質(ヘッド)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-最小適合負荷-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-開放熱電流(A)-動作までの動きPT-コンジット口サイズPg13.5(2コンジット形)衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)Hz-接点間隔(mm)-