種別耐環境用(細線用 M12)
タイプマイクロコネクタタイプ
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)3
仕様1分岐コネクタ
使用温度範囲(℃)-20〜+65
保護構造IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
保存温度範囲(℃)-25〜+70
振動10〜500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
ロック強度-
耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)-
挿抜耐久(回)200