omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分解能
360P/R
コード長さ(m)
2
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
注文コード
39059711
品番
E6A2-CS5C 360P/R 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能・コード長さ・出力形式
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
小型エンコーダ(外径Φ25)
位置決めに最適。
保護構造
IEC規格 IP50
水、油に対する保護はありません。
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流30mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)
2
付属品
カプリング、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)
金属部:アルミニウム
質量(g)
約35(梱包状態)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
出力
NPNオープンコレクタ出力
接続方式
コード引き出しタイプ
材質(ケース)
アルミニウム合金
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能
360P/R
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
デューティー比
50±25%
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1×10
-7
以下
立ち上り/立ち下がり時間
1.0μs以下(コード長500mm、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
10
出力軸許容スラスト荷重(N)
5
材質(取付金具)
鉄、亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
30
起動トルク(mN・m[gfcm])
1以下
出力相
A相
出力位相差
A相、B相の位相差 90°±45°
材質(シャフト)
SUS420J2
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。