omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極棒用ロックナット F03-□
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39061811
品番
F03-03 SUS316
参考基準価格(税別)
¥77
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
材質
SUS316
質量(g)
約2
付属品
スプリングワッシャー(SUS316)
仕様
ロックナット
材質表示
6