omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極帯 F03-□
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39061836
品番
F03-05 3P ELECTRODE BAND 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約110
長さ(m)
1
極数
3P
使用温度範囲(℃)
-10〜+60(ただし氷結しないこと)
芯線径(Φ)
0.3×21 芯より線、SUS304
材質(外被)
塩化ビニール
適合保持器
(電極保持器)形PS-3S、BF-3
注意
※電極帯は、流水、+60℃以上の高温中およびビニールやステンレスが侵されそうな液体には使用できません。