パワーリレー G5LE

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 注文コード39067743 品番G5LE-14 DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。

定格負荷
抵抗負荷/AC120V 10A
誘導負荷(cosΦ=0.4)/AC120V 5A、DC30V 4A
種類パワーリレー 定格電圧(V)DC24 極数1 接点構成1c 端子形状シングル端子 動作時間(ms)10以下 用途家電、OA機器、自販機等 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約12 保護構造プラスチック・シール形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 消費電力(mW)約400 復帰電圧10%以上 動作電圧75%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 接点材質Ag合金 (Cdフリー材) 定格電流(mA)16.7±10%(コイル温度+23℃) コイル抵抗(Ω)1440±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)170%(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125(UL/CSA/IEC/VDE規格適用時はDC30V) 抵抗負荷AC120V 10A 定格通電電流(A)10 接点機構シングル 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷(cosΦ=0.4)/5 アズワン品番64-3363-32 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/4500(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz コイル定格(V)DC24V 16.7mA 接点定格負荷電圧(V)AC120V 10A (抵抗負荷) AC120V 5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 8A (抵抗負荷) DC30V 4A (誘導負荷) 接触機構シングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ジャンクションボックスのリレー交換(NECのMR301-N9 zx-10(zxt00b)
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

NECのMR301-N9の中にあるスタータリレー(26021-1063 26021-1070)
の代替品で買いました
9vではなく12v使用でしたが、全く問題なく動きました

1人が参考にしています
2025-08-26
用途:
劣化により交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バミューダトースターの基板に使用されているリレーの接点が焼けていたので交換用としました。

対象商品:
39067707
2025-01-29
用途:
AE86の間欠ワイパーの修理
卸売・小売業

送料がちょっと勿体なかったですが梱包もしっかりされており良かったです。

対象商品:
39067716
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

機能的には汎用のものなので日本メーカー品で高信頼性を求める必要がなければ、海外メーカー製を検討するのもよい。海外性は小型で安価のものもある。

対象商品:
39067707
2022-08-26
用途:
工作用
ラジオハウス 様 (その他業種)

問題有りませんでしたが端子の保護のためスポンジ等を活用されると良い

1人が参考にしています
対象商品:
39067707
2021-12-18
用途:
ステレオアンプの遅延リレーの交換修理用に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

交換修理してから数年経つが故障トラブル等なく安定した動作をしている。

1人が参考にしています
対象商品:
39067752
2021-07-14
用途:
rx8ドアスピーカーアンプ
サービス業

ドアスピーカーの音が出なくなり、アンプ叩くと出たり出なかったり。リレーを交換したら治りました、最高です。

7人が参考にしています
対象商品:
39067743
2020-11-27
用途:
交換
農・林・水産業

昔の基盤のLC1とかいうパワーリレーの互換品を探していて、これが寸法や足の位置が似ていたので、買ってみました。まだ実装はしてませんが。テスターで測ったNO、NCも同じだったので使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする