G5SB-14 DC24 小型パワーリレー G5SB omron(オムロン) 39067944

G5SB-14 DC24 小型パワーリレー G5SB omron(オムロン) 39067944 G5SB-14 DC24 小型パワーリレー G5SB omron(オムロン) 39067944

小型パワーリレー G5SB

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39067944 品番G5SB-14 DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1極5A開閉の小型リレー。
小型1c接点リレー。
5A開閉可能(N.O.接点)。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
標準品で、UL、CSA、VDEを取得。
RoHS適合。

電気的耐久性
抵抗負荷/20万回 AC125V 3A(N.O./N.C.)、5万回 AC125V 5A(N.O.) 3A(N.C.)、5万回 AC250V 5A(N.O.)、10万回 AC250V 3A(N.C.)、10万回 DC30V 5A(N.O.) 3A(N.C.)
(開閉ひん度 1800回/h)
コイル定格電圧(V)DC24 用途制御機器の出力用途 質量(g)約6.5 種類パワーリレー 極数1 保護構造プラスチック・シール形 接点構成1c 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約400 復帰電圧5%以上 動作電圧75%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回 18000回/h 接点材質Ag合金(Cdフリー材) 定格電流(mA)16.7 コイル抵抗(Ω)1440 最大許容電圧(V)150%以下(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 動作時間(ms)10以下 定格通電電流(A)5(N.O.)/3(N.C.) 定格負荷AC125V 3A(N.O./N.C.)、AC125V 5A(N.O.) 3A(N.C.)、AC250V 5A(N.O.)、AC250V 3A(N.C.)、DC30V 5A(N.O.) 3A(N.C.) 接点機構シングル接点 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)5(N.O.)/3(N.C.) 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/8k(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067935
2018-04-09
用途:
バイクの各種制御リレーとして活用

接点容量も十分有って、安心して使用出来た。今後も購入する予定。

対象商品:
39067935
2018-07-17
用途:
電子機器
製造業

納入時にピン曲がりがありました。発送時のケア必要です。

対象商品:
39067935
2018-01-05
用途:
小電力機器の制御用

Coil駆動電流が少ない事と、Omronの信頼性を頼りに度々使っています。

対象商品:
39067935
2017-05-18
用途:
バイクで電源取り出しに使用しました

5Aまでなので小物用に使用してます
基盤を使用しないで直にハンダ付けしたので小さく出来ました

対象商品:
39067935
2015-10-02
用途:
車の電源用

車の12VをACCと常時ONとで切り分けするのに使用、リレーなので接点の寿命が気になるけど、作動音も静かで良いと思う。

対象商品:
39067935
2014-10-24
用途:
商用車のライト消し忘れブザー作成に使用
GARAGE M 様

商用車のライト消し忘れブザーの注文で、ブザー・基盤と合わせて使用。
電装用5極のリレーでは容量・寸法が大き過ぎるので!作動音も気にならず設置場所に困らず勝手が良い。
容量は大きめだが新車なので耐久性考慮しオムロンを選択。

対象商品:
39067944
2013-02-21
用途:
シーケンス回路の一部に。

通電電流が少なく小型なのがよい。これに合うソケットが欲しい。2Cものも欲しい。通電電流が更に少なくなれば更に良い。配送は当日出荷が望ましい。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
G5SBの接続は、プリント基板用端子となっておりまして、ソケットにて接続頂くのではなく、プリント基板を加工して頂いて、付けて頂くものになります。
申し訳ございませんが、1c接点しかお作りしておりませんようです。詳しくは、メーカーのカタログpdfをご参照ください。
http://www.omron.co.jp/ecb/products/pdf/g5sb.pdf
また、お探しの商品などございましたら、弊社お問い合わせ窓口まで、お申しつけ頂きますようお願い致します。

対象商品:
39067935
2013-01-18
用途:
PIC IC基盤回路に本リレーを組みました。

オムロン製ですから言う事無しだし割安で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする