デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様拡張機能なし、通信異常時の出力保持(保持/クリアの選択が可能) 種別8点入力/8点出力ターミナル 電圧(V)ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 注文コード39071907 品番GX-MD1611
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・種別・電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。

電源電圧(V)
ユニット電源:DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
電圧(V)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
電流(mA)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
遅延時間(ms)
入力:(ON)0.1以下、(OFF)0.2以下
出力:(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
種別8点入力/8点出力ターミナル 入出力点数入力8点、出力8点 取付方式DIN35mmレール取り付け 最大開閉容量- リレー- 仕様拡張機能なし、通信異常時の出力保持(保持/クリアの選択が可能) 質量(g)190以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格出力電流(A)0.5/点、2.0/コモン 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25〜65 材質(キャップ)ABS樹脂 消費電流(mA)I/O電源/5以下(電源電圧DC20.4〜26.4V時) コード耐油性PVC 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜55 寿命- 処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応 表示LED(入出力)黄 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 最小適合負荷- 接点電圧の最大値(V)- 雰囲気腐食性ガスのないこと 定格通電電流(A)- 定格負荷- 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 回路数(入力)8点/コモン、(出力)8点/コモン 入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時) 電源供給方式I/O電源別供給 接点電流の最大値(A)- ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 入力フィルタ時間フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定/1ms) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10〜60 振幅幅0.7mm、 60〜150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
注意
※2A〜3A(コモン8〜10A)通電時は、コモン当たりの同時ON点数を4点以下とするか、または周囲温度45℃以下での使用としてください。なお、2A以下(コモン8A以下)通電時の制限はありません。
※定格電流値はユニットの正常動作を保証する値であり、リレー自体の耐久性を保証するものではありません。リレーの寿命は、使用温度、負荷の種類、開閉条件などによって大きく異なるため、必ず実使用条件での実機確認を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする