※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
吸着力(kg)
1.1
注文コード
39073625
品番
NE318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
材質
N-39SH(耐熱)
表面処理
Niメッキ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
7×4-M3皿穴
アズワン品番
61-9935-32
表面磁束密度(mT)
220
種別
皿穴付
吸着力(kg)
1.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39073625
NE318
70736594
NE318
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(20個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました。