※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
吸着力(kg)
1.5
注文コード
39073659
品番
NE322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
材質
N-39SH(耐熱)
表面処理
Niメッキ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
8×2-M2.5皿穴(皿ボルト付)
アズワン品番
61-9935-36
表面磁束密度(mT)
230
種別
皿穴付
吸着力(kg)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39073659
NE322
70736628
NE322
耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
二六製作所
1箱(20個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました。