※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWB100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)720 注文コード39077273 品番MDNBWB100-720-D
参考基準価格(税別)¥126,390 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はシリンダストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)720 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする