JASO-19007 (=P-7) キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 39080686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングパーフロIIOリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10個)
内径(Φmm)6.8
2.9
3.68
4.47
5.28
6.07
7.65
9.25
0.74
1.07
1.42
1.78
2.57
10.82
12.42
14
15.6
17.17
18.77
20.35
21.95
28.3
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
5.8
21.7
12.3
外径(Φmm)10.6
10.6
6.46
7.24
8.03
8.84
9.63
11.21
12.81
2.78
3.61
4.46
5.34
6.13
14.38
15.98
17.56
19.16
20.73
22.33
23.91
25.51
31.86
8.6
9.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6
28.7
17.1
アズワン品番61-9656-02
61-9655-56
61-9655-57
61-9655-58
61-9655-59
61-9655-60
61-9655-61
61-9655-62
61-9655-63
61-9655-64
61-9655-65
61-9655-66
61-9655-67
61-9655-68
61-9655-69
61-9655-70
61-9655-71
61-9655-72
61-9655-73
61-9655-74
61-9655-75
61-9655-79
61-9655-89
61-9655-90
61-9655-91
61-9655-92
61-9655-93
61-9655-94
61-9655-95
61-9655-96
61-9656-01
61-9656-16
61-9656-29
61-9656-38
内容量1ケース(10個)注文コード39080686品番JASO-19007 (=P-7)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。

種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム内径(Φmm)6.8外径(Φmm)10.6アズワン品番61-9656-02
注意
※スチーム・熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする