小形パワーリレー MK

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 極数2 コイル定格電圧(V)AC100/110 注文コード39087404 品番MK2P-2 AC100/110
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など371種類から選べます 他の種類を見る

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
機械的500万回以上の高耐久性

種類パワーリレー 形状ケース入り形 極数2 動作時間(ms)20以下 最大開閉容量抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W コイル定格電圧(V)AC100/110 質量(g)約85 形式形MK2P-2 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと) 接点構成2c ダイオード有り無し 消費電力約1.9〜2.4(60Hz) 分類内部接続特殊形 シングル接点 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法) 動作表示- 端子構造プラグイン端子 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧定格電圧の30%以上 機械的耐久性500万回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)(周囲温度:23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)22.4/24.7(50Hz)、19/21(60Hz) コイル抵抗(Ω)1620(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%) コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時9 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時13.2 最大許容電圧(V)1.1 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)AC250、DC250 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約1.9〜2.4(60Hz) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点最大許容電流(A)5 接点電流の最大値(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 3A 接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 2.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
39087334
2020-11-13
用途:
古い機械の補修

仕事で使う機械に使われているが、古い機械なのでメーカーに問い合わせるよりもモノタロウで買った方が早い。

2人が参考にしています
対象商品:
39087535
2021-05-30
用途:
機械の部品
製造業

消耗品なので、こんなんなんぼあっても邪魔になりません。

対象商品:
39087492
2020-04-07
用途:
機械の交換部品として
株式会社 宇田製作所 様

普通に使用できました。価格が安いので今後予備として購入の際は、こちらで購入します。

対象商品:
39087343
2020-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社 大本 様 (製造業)

取り外して取り換えるだけだったので自分で出来て簡単でした。

対象商品:
39087343
2019-11-27
用途:
裁断機のパーツです。
advance laether factory 様 (製造業)

消耗品なので定期的な交換が必要なので、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
39087343
2019-02-13
用途:
排気ファンの制御用に交換
東京美装興業株式会社 様 (サービス業)

同等の製品で有り、スムーズに交換作業も完了しました。差動も良好です。

対象商品:
39087334
2019-01-13
用途:
おしぼり屋の包装機などの機械に
サービス業

おしぼり屋の包装機などの機械に使用しています
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする