曜日別特売
PH-1 CODE 10M 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン) 39090791

水中電極 PH-1/-2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)10
電極単極形
内容量1個注文コード39090791品番PH-1 CODE 10M
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
コード長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード電極単極形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39090834
2020-05-23
用途: 井戸ポンプの運転停止制御に使用
不動産業

吊り下げ長さを調整するだけで、水位の設定が簡単にできる。
中国製の水位センサーモジュールに接続したが、原因不明の音が出ており様子を見る必要あり。

対象商品 : 39090816
2017-05-22
用途: 水中ポンプの液面制御
株式会社西南ポンプ

メーカーに確認したところ2本の電極間の距離が離れてても感知するとのことで安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする