日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温湿度計・熱中対策温湿度計
乾湿計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39094494
品番
JC-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な壁掛けする乾湿計です
種別
ノーマル
コード
JC-5000
アズワン品番
61-0017-17
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-20〜50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39094494
JC-5000
28925707
-
乾湿計(一般用)
日本計量器工業
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました