日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温湿度計・熱中対策温湿度計
乾湿計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39094503
品番
JC-5002
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な壁掛けする乾湿計です
種別
5号
コード
JC-5002
アズワン品番
61-0017-18
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-20〜50